{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 170408 | |
effektivt skærantal Zeff | 6 | |
Antal vendeskærsplatter | 24 | |
Maks. skæredybde ap maks | 59 mm | |
Samlet længde Li alt | 85 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 1704 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227655 100/6 | |
EAN/GTIN | 4960664579303 | |
Producentnummer | THN03956 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MECH17 100/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
12.917,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
14.847,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 40 | 40 |
effektivt skærantal Zeff | 6 | 6 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Indvendig køling | nej | ja |
Skær-⌀ DC | 100 | 100 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Maks. skæredybde ap maks | 59 | 81 |