• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hjørnefræser 90° MECH17, med boring, ⌀ D / Zeff: 50/4Lmm

Art.-nr.: 227655 50/4L
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Indvendig køling nej
ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 170408
effektivt skærantal Zeff 4
Antal vendeskærsplatter 16
Maks. skæredybde ap maks 59 mm
Samlet længde Li alt 78 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 1704
Vendeplatteskrue 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227655 50/4L
EAN/GTIN 4960664526420
Producentnummer THN03967
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærv af hensyn til reducerede skærekræfter og vibrationer. Ved sammenligninger muliggøres større indgrebsbredder ae ved samme skæredybde ap.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven