Hjørnefræser 90° MEC11T 25/3 mm

Art.-nr.: 227315 25/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 10 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
Holdegevind M M12
⌀ D3 19 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 44 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Rampingvinkel αmaks 0,64 grader
Rampinglængde L for αmaks 18 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 11T3
Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227315 25/3
EAN/GTIN 4960664672929
Producentnummer THN03509

Betegnelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven