{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,88 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 13 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227315 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672912 | |
Producentnummer | THN03508 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEC11T, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.875,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.653,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.594,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Holdegevind M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Samlet længde Li alt | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP..1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |