{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,96 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,85 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP..1003 | |
Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215870 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197193056 | |
Producentnummer | 215870 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90°, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.594,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.653,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Holdegevind M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Samlet længde Li alt | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | AP..1003 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |