BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Type: S

Art.-nr.: 227361 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T302 ER-JS
Type S
Hjørneradius 0,2 mm
Type CA6535
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,06 − 0,1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227361 S
EAN/GTIN 4960664686186
Producentnummer TMA00333
Producent KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D. Præcis 90° op til ap = 5,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven