{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 9 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Samlet længde Li alt | 55 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 194 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,12 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 93 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | |
Vendeplatteskrue | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227310 100/9 | |
EAN/GTIN | 4960664489336 | |
Producentnummer | THN03413 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MEC11T 100/9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.668,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
6.310,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde Li alt | 55 | 50 |
passende vendeskærsplatter | BD.. 11T3 | LO.. 130708 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 100 | 100 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Maks. skæredybde ap maks | 10 | 12 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |