Hjørnefræser 90° MEC11T 40/5 mm

Art.-nr.: 227310 40/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 10 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 34 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 74 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
Rampingvinkel αmaks 0,35 grader
Rampinglængde L for αmaks 33 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 11T3
Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227310 40/5
EAN/GTIN 4960664437474
Producentnummer THN03400

Betegnelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven