TDCT 1505PDR ST900

Art.-nr.: 226571 ST900
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
420 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Type ST900
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC808
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TDCT 1505PDR
Tilspænding fz 0,25 mm
Antal skift/skær 3
Geometri PDR
Producentbetegnelse HM390 TDCT 1505PDR IC808
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226571 ST900
EAN/GTIN 7291075312744
Producentnummer 5607509

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven