Hjørnefræser 90° MEV 50/5 mm

Art.-nr.: 226420 50/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
⌀ D3 45 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 95 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 98 mm
Rampingvinkel αmaks 0,26 grader
Rampinglængde L for αmaks 44,25 mm
passende vendeskærsplatter TOMT060508
Vendeplatteskrue 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226420 50/5
EAN/GTIN 4960664914289
Producentnummer THN08502

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekræfter og højere stabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven