{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | |
Vendeplattestørrelse | 15 | |
Vendeplatteskrue | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225200 40/4L | |
EAN/GTIN | 4960664648306 | |
Producentnummer | THN05063 |