{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 70 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 89 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1106 | |
Klemkile | 229720 | |
Skrue til klemkile | 229721 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 223300 80/8 | |
EAN/GTIN | 4960664732722 | |
Producentnummer | THN08100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Planfræser 70° MFK 80/8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
5.196,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
4.209,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
5.788,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
4.060,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 |
Indvendig køling | nej | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1106 | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |