{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 70 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 109 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1106 | |
Klemkile | 229720 | |
Skrue til klemkile | 229721 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 223300 100/10 | |
EAN/GTIN | 4960664732746 | |
Producentnummer | THN08104 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Planfræser 70° MFK, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
6.229,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
4.738,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
5.550,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
6.988,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.894,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Indvendig køling | nej | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |