• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Planfræser 70° MFK, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 200/20mm

Art.-nr.: 223300 200/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 20
  • Indstillingsvinkel κ: 70
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 200 mm
Antal skær Z 20
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 70 grader
Indvendig køling nej
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks 209 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 60 mm
passende vendeskærsplatter PN.. 1106
Klemkile 229720
Skrue til klemkile 229721
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 223300 200/20
EAN/GTIN 4960664732807
Producentnummer THN08116

Betegnelse

Udførelse:

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

Fordel:

  • Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.
  • Reducerede skærekræfter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven