Planfræser 70° MFK 315/44 mm

Art.-nr.: 223300 315/44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 44
  • Indstillingsvinkel κ: 70
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 315 mm
Antal skær Z 44
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 70 grader
Indvendig køling nej
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks 324 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 60 mm
passende vendeskærsplatter PN.. 1106
Klemkile 229720
Skrue til klemkile 229721
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 223300 315/44
EAN/GTIN 4960664732852
Producentnummer THN08126

Betegnelse

Udførelse:

Planfræser til high performance-bearbejdning af støbegods. Smal og meget smal tanddeling af hensyn til maksimal produktivitet ved spåntagning af støbegods.

Fordel:

  • Rentabel og stabil bearbejdning ved hjælp af pentagonale vendeplatter med 10 skær.
  • Reducerede skærekræfter takket være afbalanceret værktøjsdesign og høj angrebsvinkel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven