{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 250 mm | |
Antal skær Z | 16 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 47,5 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 263 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 60 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1205 | |
Vendeplatteskrue | 229700 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 222800 250/16 | |
EAN/GTIN | 4960664602483 | |
Producentnummer | THN04496 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 47,5° MFPN45 250/16 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
10.379,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
14.564,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
13.707,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 16 | 16 | 16 |
Holdeboring-⌀ | 60 | 60 | 60 |
Indvendig køling | nej | ja | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 250 | 250 | 250 |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC | MTC |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser |