Planfræser 47,5° MFPN45 100/10 mm

Art.-nr.: 222800 100/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 10
  • Indstillingsvinkel κ: 47,5
  • Indvendig køling: nej
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 100 mm
Antal skær Z 10
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 47,5 grader
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks 113 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 32 mm
passende vendeskærsplatter PN.. 1205
Vendeplatteskrue 229701
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222800 100/10
EAN/GTIN 4960664602513
Producentnummer THN04502

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplatternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven