SYHU 070400N-MM ST1400

Art.-nr.: 222514 ST1400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQMILL
ISO-kode, vendeskærsplatte SYHU 070400N-MM
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC830
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Antal skift/skær 8
Geometri ADN-MM
Plattestyrke E 4,76 mm
Producentbetegnelse IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222514 ST1400
EAN/GTIN 7291075311815
Producentnummer 5667044

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrydning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,6 … 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven