{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,79 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 7,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222060 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664712458 | |
Producentnummer | THN07550 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |