{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 53 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,19 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 17,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222050 35/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707508 | |
Producentnummer | THN07615 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH Harrier 35/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.083,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.421,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.570,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Weldon-skaft | Cylindrisk skaft |
Skær-⌀ DC | 35 | 35 | 35 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 18 | 23 | 23 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 | 68 | 68 |
Rampingvinkel αmaks | 1,19 | 1,68 | 1,68 |