High-performance-fræser MFH mini 35/6 mm

Art.-nr.: 221960 35/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 35 mm
    Antal skær Z 6
    Skaftudførelse med gevind
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
    Spåntagningsstrategi HPC
    Indvendig køling ja
    ⌀ D3 28 mm
    Maks. skæredybde ap maks 1 mm
    Samlet længde Li alt 40 mm
    Holdegevind M M16
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 63 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 68 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,65 grader
    Rampinglængde L for αmaks 26,3 mm
    passende vendeskærsplatter LOGU 0303..
    Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 221960 35/6
    EAN/GTIN 2050001929952
    Producentnummer TX781474

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven