{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,52 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 11,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221960 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741069 | |
Producentnummer | THN07506 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
High-performance-fræser MFH mini 20/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.809,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.661,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 |
⌀ D3 | 13 | 14 |
Rampingvinkel αmaks | 1,52 | 1,62 |