{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,05 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 16,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221960 25/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741113 | |
Producentnummer | THN07516 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 25/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.387,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.160,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M12 | M12 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Ramping |
Samlet længde Li alt | 35 | 35 |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 |
Maks. skæredybde ap maks | 1 | 2,5 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |