{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 28 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,03 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 11,1 mm | |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | |
Vendeplatteskrue | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221941 16/4 | |
EAN/GTIN | 4960664778393 | |
Producentnummer | THN08248 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH micro 16/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.954,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.959,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Samlet længde Li alt | 90 | 80 |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skær-⌀ DC | 16 | 16 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Rampinglængde L for αmaks | 11,1 | 9,72 |