LPGT 010210 ER-GM S

Art.-nr.: 221949 S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LPGT 010210 ER-GM
Type S
Hjørneradius 1 mm
Type CA6535
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,2 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,25 mm
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221949 S
EAN/GTIN 4960664785124
Producentnummer TMA04450

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
240
Inconel
S
30
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

2-skærs vendeskærsplatte.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven