High-performance-fræser MFH micro 14/3 mm

Art.-nr.: 221941 14/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 14 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 10 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,5 mm
Udhængslængde L1 20 mm
Samlet længde Li alt 80 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 24 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 26 mm
Rampingvinkel αmaks 1,26 grader
Rampinglængde L for αmaks 9,1 mm
passende vendeskærsplatter LPGT 0102..
Vendeplatteskrue 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Indstillingsvinkel κ 11 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221941 14/3
EAN/GTIN 4960664778386
Producentnummer THN08247

Betegnelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven