{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,25 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 5,1 mm | |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | |
Vendeplatteskrue | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221941 10/2 | |
EAN/GTIN | 4960664778362 | |
Producentnummer | THN08245 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
High-performance-fræser MFH micro, Cylinderskaft, ⌀ D / antal skær Z: 10/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.321,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.367,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 20 mm | 14 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 80 mm | 70 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | 8 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 5,1 mm | 3,72 mm |