X.LT...ER-D411 12 mm

Art.-nr.: 221928 12
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    248,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    207,11  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT120512-ER-D411
Vendeplattestørrelse 12
Type INOX; Ti
Hjørneradius 1,2 mm
Type SP6519
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,73 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 2,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221928 12
EAN/GTIN 2050002058644
Producentnummer 5652899

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven