{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 200 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 35 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,55 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 9,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
Vendeplatteskrue | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 13 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221900 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058439 | |
Producentnummer | 5659947 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX 25/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.801,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.944,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.138,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Plunge cutting ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 200 | 200 | 150 |
passende vendeskærsplatter | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Rampingvinkel αmaks | 1,55 | 3,29 | 2,74 |