{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 70 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 250 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,67 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 12 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Artikelnummer | 221900 32/3L | |
EAN/GTIN | 2050002058484 | |
Producentnummer | 6025563 |