{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 16 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 6,35 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 22,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZD.. 16M5 | |
Vendeplatteskrue | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220806 32/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058330 | |
Producentnummer | 5672894 |