{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 16 mm | |
Samlet længde Li alt | 45 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 64 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 4,69 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 30,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZD.. 16M5 | |
Vendeplatteskrue | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220803 40/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058255 | |
Producentnummer | 5673490 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° 5720VZ16 40/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.179,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Application de fraisage | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping |
Arrosage interne | ja | ja | ja |
Plaquette adaptée | ZD.. 16M5 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Type de queue | med boring | med boring | med boring |
⌀ dents DC | 40 | 40 | 40 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 | 90 |
Type de produit | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |