Hjørnefræser 90° 5720VZ16 32/2 mm

Art.-nr.: 220800 32/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 32 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    Maks. skæredybde ap maks 16 mm
    Udhængslængde L1 75 mm
    Samlet længde Li alt 135 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 16 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 48 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
    Cirkulær borefræsning ap 4 mm
    Rampingvinkel αmaks 6,35 grader
    Rampinglængde L for αmaks 22,5 mm
    passende vendeskærsplatter ZD.. 16M5
    Vendeplatteskrue 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 220800 32/2
    EAN/GTIN 2050002058248
    Producentnummer 5681125

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fræseenheder med cylindrisk skaft er afbalanceret med G = 6,3 ved 30000 o/min. Forsatsfræsere og fræsere med modulær kontaktflade skal afbalanceres sammen med holderen før højhastighedsbearbejdningen. Konstruktionen tillader fastgørelse af alle radius-vendeplatter op til re = 6,0 mm uden modifikation af holderen og uden længdekorrektion.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven