DUO-LOCK forlænger, cylindrisk, stål, kort Cylinderskaft DL20

Art.-nr.: 220372 DL20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

DUO-LOCK grænseflade Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    DUO-LOCK grænseflade DL20
    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Indvendig køling ja
    ⌀ D2 19,3 mm
    Samlet længde L 70 mm
    L2 10 mm
    anbefalet moment 80 Nm
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 220372 DL20
    EAN/GTIN 4034221150028
    Producentnummer 75.200.DL20.1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Belagt af hensyn til optimal ind- og udkrympning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven