DUO-LOCK forlænger, cylindrisk, stål, kort Cylinderskaft DL12

Art.-nr.: 220372 DL12
Rabat
879,09 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

DUO-LOCK grænseflade Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    DUO-LOCK grænseflade DL12
    Skaft-⌀ Ds 12 mm
    Indvendig køling ja
    ⌀ D2 11,5 mm
    Samlet længde L 60 mm
    L2 6 mm
    anbefalet moment 30 Nm
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 220372 DL12
    EAN/GTIN 4034221149893
    Producentnummer 75.120.DL12.1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Belagt af hensyn til optimal ind- og udkrympning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven