{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
DUO-LOCK grænseflade | DL16 | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
L2 | 8 mm | |
anbefalet moment | 60 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 220372 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221149947 | |
Producentnummer | 75.160.DL16.1 |