{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Skærradius R1 | 0,4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220297 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 2050002068360 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 4/0,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
264,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
389,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 32 grader | 38 grader | 38 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Skærradius R1 | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |