{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 26 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,6 mm | |
Samlet længde L | 64 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 220297 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 2050002068469 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-torusfræser 8/2,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
353,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
490,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiAlN |
Skærlængde Lc | 19 mm | 21 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | f8 |
Type | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,052 mm | 0,06 mm |
Skærradius R1 | 2 mm | 2 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige |