{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,7 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220286 6 | |
EAN/GTIN | 4034221161581 | |
Producentnummer | F2004NNH0600CDA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-fræser 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
193,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
359,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
267,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 | 17 | 29 |
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC | HPC |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |