{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220286 20 | |
EAN/GTIN | 4034221102867 | |
Producentnummer | F2004NNH2000CDA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HAIMER MILL HM-fræser, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.266,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.866,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | 54 mm |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | 19,7 mm |
Samlet længde L | 105 mm | 104 mm |
Spiralvinkel | 32 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | e8 |
Type | N | N |