T-notfræser 40/2 mm

Art.-nr.: 218300 40/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
effektivt skærantal Zeff 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal vendeskærsplatter 4
Nothøjde ap 17 mm
Krave-⌀ d1 21 mm
Udhængslængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 108 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter SP.T 09T308
Vendeplatteskruesæt 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Hjørnefasvinkel 90 grader
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218300 40/2
EAN/GTIN 4045197608093
Producentnummer 218300 40/2

Betegnelse

Udførelse:

Skaftfræser med spændeflade og indvendig køling. Kraftig tilspidsning i arbejdsområdet for at kunne komme ind i meget smalle slidser. Korrosionshæmmende overfladebehandling.

Anvendelse:

Til notning og rilning iht. DIN 650.

Bemærk:

Arbejd hovedsageligt med indvendig køling for at sikre en optimal spåntransport.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven