T-notfræser 25/2 mm

Art.-nr.: 218300 25/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 25 mm
    effektivt skærantal Zeff 2
    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Antal vendeskærsplatter 4
    Nothøjde ap 11 mm
    Krave-⌀ d1 13 mm
    Udhængslængde L1 31 mm
    Samlet længde Li alt 82 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
    passende vendeskærsplatter SP.T 060304
    Vendeplatteskruesæt 219840 (8IP; 1,2 Nm)
    Hjørnefasvinkel 90 grader
    Produkttype T-notfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218300 25/2
    EAN/GTIN 4045197608079
    Producentnummer 218300 25/2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skaftfræser med spændeflade og indvendig køling. Kraftig tilspidsning i arbejdsområdet for at kunne komme ind i meget smalle slidser. Korrosionshæmmende overfladebehandling.

    Anvendelse:

    Til notning og rilning iht. DIN 650.

    Bemærk:

    Arbejd hovedsageligt med indvendig køling for at sikre en optimal spåntransport.
    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven