{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 21 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 1 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal vendeskærsplatter | 2 | |
Nothøjde ap | 9 mm | |
Krave-⌀ d1 | 11 mm | |
Udhængslængde L1 | 26 mm | |
Samlet længde Li alt | 76 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | SP.T 060304 | |
Vendeplatteskruesæt | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer | 218300 21/1 | |
EAN/GTIN | 4045197608062 | |
Producentnummer | 218300 21/1 |