Fræseskiver DeepMILL-G Bredde ap = 2 mm 63 mm

Art.-nr.: 218230 63
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 63 mm
Belægning TiAlN
Type basisholder 19/30
effektivt skærantal Zeff 12
Antal skær Z 24
PlattebreddeE 6 mm
Indgrebsdybde ae maks pr. snit 16,5 mm
Tilspænding fz 0,025 mm
Materiale HM
Skaft med boring
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218230 63
EAN/GTIN 2050001737083
Producentnummer 164420

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
120
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Notfræsning, indstikning, ribbestrukturer.
Med DeepMILL-G det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven