Grundholder Weldon-skaft 19/30

Art.-nr.: 218205 19/30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Krave-⌀ d1 30 mm
Kravelængde L1 55 mm
Samlet længde Li alt 128 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
Spændeskive 219846
Spændeskrue 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218205 19/30
EAN/GTIN 2050001737304
Producentnummer 163704

Betegnelse

Udførelse:

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. Quadrogon-kontaktflade af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskrue.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven