Grundholder Weldon-skaft 25/38

Art.-nr.: 218205 25/38
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Krave-⌀ d1 38,2 mm
Kravelængde L1 60 mm
Samlet længde Li alt 133 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
Spændeskive 219847
Spændeskrue 219839 (SW4; 24,5 Nm)
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218205 25/38
EAN/GTIN 2050001737311
Producentnummer 163705

Betegnelse

Udførelse:

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. Quadrogon-kontaktflade af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskrue.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven