Grundholder Weldon-skaft 09/16

Art.-nr.: 218205 09/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Krave-⌀ d1 16,8 mm
Kravelængde L1 35 mm
Samlet længde Li alt 92 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Spændeskrue 219834 (SW3; 3,8 Nm)
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218205 09/16
EAN/GTIN 2050001737434
Producentnummer 163700

Betegnelse

Udførelse:

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. Quadrogon-kontaktflade af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskrue.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven