PolySAW basisholder med boring 19/30

Art.-nr.: 218210 19/30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse med boring
Indvendig køling ja
Krave-⌀ d1 30 mm
Grundholder-⌀ d2 32 mm
Kravelængde L1 20 mm
Samlet længde Li alt 42,5 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
Spændeskive 219846
Spændeskrue 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218210 19/30
EAN/GTIN 2050001737427
Producentnummer 179728

Betegnelse

Udførelse:

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. Quadrogon-kontaktflade af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Anvendelse:

På kombi-fræser-/-dornadaptere. Kun med PolySAW-G savklinger.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskrue.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven