Gevindfræsevendeplatter til indvendigt og udvendigt gevind 55° 14

Art.-nr.: 218022 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindgange pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankevinkel: 55
  • Skæreretning: højre og venstre

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 1,814 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Gevindtype G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Flankevinkel 55 grader
Plattestørrelse 16 mm
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Gevindgange pr. tomme 14
Antal skær Z 8
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig; Udvendig
Skæreretning højre og venstre
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218022 14
EAN/GTIN 4045197412362
Producentnummer 218022 14

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil vendeplatte. Dobbelt anvendelsesmulighed.
  • Bredt anvendelsesområde pga. optimeret universel spånbrydergeometri.
  • Høj gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til indvendige og udvendige gevind 55° ifølge norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.
Toleranceklasse Medium Class A.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven