{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Pas de filetage | 2 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Type d'outils | Carbure | |
Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
Profil complet | ja | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Artikelnummer | 218007 2 | |
EAN/GTIN | 4045197412058 | |
Producentnummer | 218007 2 |